Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 74600662 Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 74600662 Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 74600662 Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3906692
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2046.02
EAN/GTIN:
     3660141201109
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Belegfach, feste Einteilung - aus kratz- und schlagfestem Polystyrol - Fächerbreite: 82 mm - Lieferung montiert Anwendungsbeispiele: - perfekt geeignet für die Organisation von Aktenordnern und Unterlagen Für wen geeignet: - Unternehmen - Büros
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
13
Geeignet für die Aufbewahrung von
Hängeordner, Papier, Letter, Katalog, Ordner
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1115 mm
Länge (mm)
290 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2045.01
ab € 58,42*
Sonstiges
Paperflow
4944.01
ab € 54,72*
Sonstiges
Paperflow
4945.01
ab € 57,22*
Sonstiges
Paperflow
4945.02
ab € 60,87*
Sonstiges
Paperflow
4944.02
ab € 58,15*
Sonstiges
Paperflow
2045.02
ab € 62,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.