Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40912-00 DIN A5 klar tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/326/a007326j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/326/a007326j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126252403
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40912-00
EAN/GTIN:
     4250037424478
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
FolderSys Sammelhülle DIN A5 quer Polypropylen farblos 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
25,3 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,333*
€ 0,621*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,73*
1 Tag
220
10
€ 5,95*
ab € 0,403*
€ 0,733*
Lager 1375
10
€ 7,95*
ab € 0,393*
€ 0,745*
10
€ 4,95*
ab € 0,529*
€ 0,969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40912-24
ab € 0,79*
Ähnlich
FolderSys
40912-44
ab € 0,79*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.