Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Sichthülle 214170 DIN A4 0,15mm genarbt 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/623/a007623s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/623/a007623s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126223200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     214170
EAN/GTIN:
     4013702000175
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle DIN A4 0,15mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht Polypropylen glasklar genarbt 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4 150 my glatt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,74*
€ 25,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 34,79*
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 37,38*
11 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,34*
€ 37,39*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,73*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 0,48766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.