Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle 206800WS DIN A4 0,10mm PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/260/a006260p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/260/a006260p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126080403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     206800WS
EAN/GTIN:
     9003262220972
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Lochrandhülle zur Ablage im Ordner oder Ringbuch. Lochrandverstärkung vorhanden. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,2 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,10
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, prospekthülle a4 multilochung oben offen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,28*
€ 15,59*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 15,68*
8 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 11,42*
€ 16,93*
1
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 19,87*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 19,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1395*
Ähnlich
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Ähnlich
Hamelin
100460990
ab € 14,53*
Ähnlich
Soennecken
1602
ab € 3,58*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.