Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Sichthülle Standard Plus 54832 DIN A4 PP tr 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/185/a007185v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/185/a007185v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126056900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54832
EAN/GTIN:
     4001536548321
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Für den täglichen Gebrauch zur Ablage von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard Plus
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,11
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard Plus
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 110 my genarbt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 7,95*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 8,81*
Lager 1375
1069
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 9,70*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 9,76*
1 Tag
120
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 310 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843753
ab € 5,11*
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,45*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1221*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
ELBA
100206548
ab € 10,93*
Ähnlich
Pro Office
100810158
ab € 5,34*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.