Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard Plus, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620759
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54832
EAN/GTIN:
     4001536548321
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Esselte Sichthülle Standard Plus, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 220 x 310 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Größe:
A4
Farbe:
farblos
Ausführung:
genarbt
Material:
PP-Folie
Stärke:
0,12 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, sicht-hüllen, konferenzsichthüllen, konferenz-sichthüllen, aktenhüllen, akten-hüllen, klarsichthüllen, einlegehüllen, konferenzhüllen, dokumentenhüllen, sammelhüllen, ordnungshüllen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
782
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,81*
€ 7,95*
2 Tage
2118
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 9,15*
10 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,24*
€ 9,43*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,17*
€ 9,57*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 10,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10843753
ab € 5,08*
Ähnlich
Herlitz
5914304
ab € 7,50*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Esselte
56218
ab € 0,1189*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,1841*
Ähnlich
ELBA
100206548
ab € 10,94*
Ähnlich
Pro Office
100810158
ab € 5,34*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.