Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Heftstreifen HEFTFIX 2002000 3x10,5cm tr 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/390/a007390x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/390/a007390x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125241203
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2002000
EAN/GTIN:
     4000225200205
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Heftstreifen zum Abheften von Schriftgut, welches nicht gelocht werden darf, aber abgeheftet werden soll, wie z.B. Muster, Urkunden, Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HEFTFIX®
Maße:
3 x 10,5 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Ja
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material des Aufreihbandes:
Hartfolie
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
glasklar
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen HEFTFIX®
Made in Germany:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,74*
10 Tage
68
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,77*
2 Tage
321
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,82*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 2,92*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002010
ab € 0,79*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002100
ab € 3,54*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2003000
ab € 1,70*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2202100
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.