Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhakhefter 41900025 DIN A4 kfm. Heftung PVC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/717/l017717i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/717/l017717i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125240430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41900025
EAN/GTIN:
     4002432308453
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Mit Einschubkanal für Hängeschiene.
Weitere Informationen:
Maße:
24,2 x 31,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Material der Heftmechanik:
Kunststoff
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schnellhefter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 4,23*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 4,27*
2 Tage
120
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 4,32*
1 Tag
69
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 4,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,27*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,62*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.