Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot
Einhängehefter Universal, A4, 2 kurze Beschriftungsfenster, PVC, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-41900025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41900025
EAN/GTIN:
     4002432308453
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Einhängehefter Universal mit transparentem Vorderdeckel, farbiger Rückdeckel. Mit zwei kurzen Beschriftungsfenstern. Lochung im Rückenfalz zum Einhängen in Ordner. Einschubkanal für Hängeschiene. Kunststoff-Heftmechanik auf beweglichem Heftfalz. Aus PVC-Folie (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännisch
Werkstoff:
PVC
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
315
Farbe:
rot
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Breite:
252
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 0,62*
Zubehör
Leitz
61010000
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.