Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftgerät 3165 bis 25Blatt Metall 24/6 26/6 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/359/a010359a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124230090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3165
EAN/GTIN:
     4003630135216
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 25 Bl. (80 g/m²) Metall schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 x 17 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
90
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Ladekapazität:
150 x 24/6, 210 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bostitch, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5222
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,56*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 5,81*
2 Tage
110
1
€ 1,95*
ab € 4,26*
€ 6,96*
3 Tage
5392
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,73*
3 Tage
5392
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
020-1931
ab € 6,27*
Ähnlich
Novus
020-1255
ab € 5,35*
Ähnlich
Novus
020-1260
ab € 6,09*
Ähnlich
Novus
020-0252
ab € 14,27*
Ähnlich
Novus
020-1764
ab € 6,15*
Ähnlich
Novus
020-1287
ab € 3,86*
Ähnlich
Leitz
55010095
ab € 4,56*
Ähnlich
Leitz
55000095
ab € 8,63*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,25*
Ähnlich
Rapesco
R53500B2
ab € 2,28*
Ähnlich
Soennecken
3159
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.