Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1287
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1287
EAN/GTIN:
     4009729009482
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS Stabil. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6 | 24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
Heftleistung:
30
Artikelbezeichnung:
NOVUS Stabil
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.