| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-124229990 Herst.-Nr.: 3159 EAN/GTIN: 4003630135148 |
| |
|
| | |
| Soennecken Heftgerät 24/6, 26/6 fest/lösbar/nageln 20 Bl. (80 g/m²) Metall schwarz Weitere Informationen: | | Maße: | 4,4 x 13,9 cm (B x L) | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6, 26/6 | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | Heftleistung: | 20 Bl. (80 g/m²) | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | rutschfest: | Ja | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Heftgerät | Ladekapazität: | 100 x 24/6, 140 x 26/6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät schwarz 100 blatt, bostitch, bürohefter schwarz, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,66* | € 4,86* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,94* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 7,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,06* | € 8,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,31* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|