Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Vielzwecketikett 2093095 32x57mm Rolle 1.000Etik. 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/419/a014419f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/419/a014419f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124212501
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2093095
EAN/GTIN:
     3026980930950
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Kein Papierstau, keine Layout-Probleme und kein Abfall. Erstellen Sie hochwertige DYMO® Etiketten zur einfachen Kennzeichnung von Briefen, Paketen, Inventar und vielem mehr. Diese Etiketten sind für die Verwendung mit DYMO® LabelWriter™-Etikettendruckern gedacht und werden direkt per Thermodirekt-Druckverfahren bedruckt, wodurch keine zusätzliche Tinte oder Toner notwendig ist. Die kontrastreiche Beschriftung ist wischfest und verblasst nicht, sodass diese Etiketten ideal geeignet sind, um im Haushalt und am Arbeitsplatz für Ordnung zu sorgen. Leicht von der Rolle zu lösende Etiketten zur schnellen und präzisen Beschriftung.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriter™
Maße:
32 x 57 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Rollen:
12 Rollen
Anzahl der Etiketten je Packung:
12.000 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vielzwecketikett
Anzahl der Etiketten je Rolle:
1.000 Etik./Rl.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, dymo adress-etiketten, Aufkleber, Endlosetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 13,51667*
€ 17,09667*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,49584*
€ 21,87584*
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 17,94084*
€ 22,46084*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 149,14*
€ 177,89*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 2,95*
ab € 173,12*
€ 205,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,96*
€ 245,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,58*
€ 237,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,74*
€ 224,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,64*
€ 209,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 175,21*
€ 208,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 173,12*
€ 206,01
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,42667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.