Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Adressetikett S0722400 89x36mm ws 2x260 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/936/a012936r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124047501
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO® Adressetikett Original 36 x 89 mm (B x H) Papier weiß 260 Etik./Rl. 2 x 260 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriter™ 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
36 x 89 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
2 x 260 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett Original
Anzahl der Etiketten je Rolle:
260 Etik./Rl.
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,82*
€ 17,80*
2 Tage
600
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 17,91*
1 Tag
433
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,18*
€ 18,09*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 18,44*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,55*
€ 26,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,03952* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 186,59*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 193,79*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,00*
Zubehör
Dymo
S0722420
ab € 125,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.