Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängemappenwagen TROLLEY 200 MULTI DUO 379210 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/172/a013172z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/172/a013172z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122650981
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379210
EAN/GTIN:
     4005546301747
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mit 2 einzelnen Hängevorrichtungen und unterer Hängerahmen mit Teleskopschienen ausziehbar. Geeignet für alle gängigen Formate wie A4, Folio oder Foolscap.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEM FILE TROLLEY 200 MULTI DUO
Maße:
89,7 x 71,5 x 43,2 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Hängemappen:
200 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
20 Hängeordner (80 mm), 36 Hängeordner (50 mm)
Anzahl der Bahnen:
2-bahnig
Schloss vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Hängevorrichtungen, Hängerahmen, Teleskopschiene
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Metall, Stahl (epoxidharzbeschichtet), Holz (melaminbeschichtet), Polyamid, Polypropylen
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 200 MULTI DUO
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen grau, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Registraturwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 218,35*
€ 5,50*
ab € 181,15*
€ 218,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 219,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 187,22*
€ 220,68*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 203,37*
€ 248,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
379610
ab € 158,45*
Ähnlich
Durable
378710
ab € 228,89*
Ähnlich
Durable
378510
ab € 277,76*
Ähnlich
Durable
378410
ab € 129,88*
Ähnlich
Durable
379110
ab € 179,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.