Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registerserie 13080085 DIN A4 A-Z für 8Ordner halbe Höhe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/761/a013761c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/761/a013761c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121026180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13080085
EAN/GTIN:
     4002432328505
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Jeder Vorgang liegt unter der entsprechenden Buchstabenkombination. Mit Lochrandverstärkung des 1. Blattes.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 20 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Tabe:
A-Z
Grammatur:
100
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Inhaltsschilder
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
120 Registerblätter
Anzahl der Ordner:
8 Ordner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 20,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 14,49*
€ 20,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,61*
€ 21,17*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,15*
€ 22,62*
1
€ 5,50*
ab € 16,30*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 174,56*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,97*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 267,47*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 354,37*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,25*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,26*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,20*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,75*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,77*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,63*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.