Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 12 Ordner, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13120085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13120085
EAN/GTIN:
     4002432328512
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 12 Abläufe mit je 15 Blatt für 12 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
180
Ausführung der Tabe:
A-Z
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, halbe Höhe
Breite:
220
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Ordner:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier
Flächenmasse des Papiers:
100
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 175,42*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 266,78*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,56*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,20*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,55*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,20*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,85*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,77*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 129,92*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,39*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,56*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.