Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Registerserie A-Z, A4, Papier, für 100 Ordner, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13520085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13520085
EAN/GTIN:
     4002432328567
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Registerserie A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Anzahl 100 Abläufe mit je 12 Blatt für 100 Ordner. Format: 240 x 220 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Höhe:
240
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
1200
Ausführung der Tabe:
A-Z
Anzahl der Ordner:
100
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Werkstoff:
Tauenpapier
Flächenmasse des Papiers:
100
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite, halbe Höhe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,94*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 266,55*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 356,17*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,20*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,56*
Sonstiges
Leitz
13040085
ab € 7,18*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 88,09*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,72*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,16*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,39*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,55*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.