Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-120112280 Herst.-Nr.: 09984113 EAN/GTIN: 4014481195618 |
| | |
|
| | |
| Die FALKEN PP-Color Schlitzordner, sind extrem strapazierfähig. Sie sind besonders standfest durch den starken Karton. Langlebig durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik. Die griffig genarbte PP-Folie verleiht den Ordnern eine besondere Haptik. Nachhaltigkeit gehört schon immer zu unseren Produkten und Fertigungsverfahren. Da hierfür ein neues Fertigungsverfahren mit Dispersionskaltleim entwickelt wurde, ist es uns gelungen die Falken PP-Color Ordner als veganen Büroartikel herzustellen. Diese wurden von der Organisation "ProVeg" ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Color Vegan | Maße: | 28,5 x 31,8 cm (B x H) | Rückenbreite: | 50 | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Ordnermechanik: | Hebelmechanik | max. Anzahl der Blätter: | 350 Bl. (80 g/m²) | Blattniederhalter vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Schlitze vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Garantiedauer: | 10 Jahre | Werkstoff: | Pappe | Material au¯en: | Polypropylen | Material innen: | Papier | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordner Color Vegan | Rückenschild: | einsteckbar | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner a4 5 cm grau falken, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,89* | € 1,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,92* | € 2,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,98* | € 2,07* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,07* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|