Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 120006900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554365-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120006900
EAN/GTIN:
     4003969936980
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner 80 mm

Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Wolkenmarmor
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: 100% recyceltes Papier

Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.

Ausstattung:
Ordner

Technische Daten:
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Schwarz · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Produkt-Art: Ordner · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizerung: Blauer Engel

Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
Schwarz
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 1,45*
3 Tage
27490
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 1,52*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 1,57*
1 Tag
32388
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 1,67*
Lager 102
235
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100081018
ab € 3,80*
Ähnlich
Falken
80024136
ab € 1,59*
Ähnlich
Bene
91300
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Ähnlich
Soennecken
120009490
ab € 27,26*
Ähnlich
Soennecken
3326
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken
3302
ab € 20,49*
Ähnlich
Soennecken
3430
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.