Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4010 80mmx50m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1375-118012001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4003630006462
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 80 mm x 50 m (B x L) 63mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
80 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63
Kerndurchmesser:
12
Grammatur:
55
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 4,17*
€ 6,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,70*
€ 9,16*
2 Tage
458
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,84*
3 Tage
1454
6
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,92*
4 Tage
1454
1
€ 5,50*
ab € 10,77*
€ 16,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
43824E
ab € 12,88*
Ähnlich
Soennecken
4009
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.