| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-118011901 Herst.-Nr.: 4009 EAN/GTIN: 4003630006448 |
| |
|
| | |
| Soennecken Thermokassenrolle 80 mm x 80 m (B x L) 78mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Registrierkassen | Maße: | 80 mm x 80 m (B x L) | Durchmesser: | 78 | Kerndurchmesser: | 12 | Grammatur: | 55 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Thermokassenrolle | BPA-frei: | Ja | phenolfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, Addirollen, Cashrollen, Papierrollen, Terminalrollen, Thermorollen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,59* | € 13,40* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,99* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,01* | € 13,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,47* | € 21,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,48* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|