Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4010 80mmx50m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118012001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4003630006462
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 80 mm x 50 m (B x L) 63mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Produktverwendung:
Registrierkassen
Maße:
80 mm x 50 m (B x L)
Durchmesser:
63 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
55 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 4,19*
€ 6,88*
1
€ 7,95*
ab € 5,69*
€ 9,11*
Lager 1682
497
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,80*
3 Tage
693
6
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 15,83*
4 Tage
693
1
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 16,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
43824E
ab € 12,83*
Ähnlich
Soennecken
4009
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.