Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Rechnung 1732 DIN A6 2x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/224/y000224g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/224/y000224g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/224/y000224h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114039400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1732
EAN/GTIN:
     4004182017326
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Die Rechnung von Avery Zweckform enthält alle wichtigen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit erfüllen sie die steuerrechtlichen Anforderungen. Sie haben Ihren Beleg sofort mit ausgestellt. Ideal auch für Unterwegs.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rechnung
Ausführung der MwSt.:
MwSt. separat ausweisbar
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: avery zweckform rechnungsbuch a6 quer, rechnung, rechnung a6, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Rechnungen, Rechnungsblock, Rechnungsblöcke, Rechnungsformulare
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,24*
€ 3,95*
2 Tage
201
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,96*
3 Tage
19
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,82*
10 Tage
209
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 5,00*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,07225* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1727
ab € 2,31*
Ähnlich
Avery
2397
ab € 11,78*
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,29*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 2,73*
Ähnlich
Avery
8765559
ab € 16,06*
Ähnlich
Avery
1731
ab € 5,37*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,86*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,98*
Ähnlich
Avery
706
ab € 1,85*
Ähnlich
Avery
1733
ab € 3,77*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,99*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.