Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rechnung, A5, Recycling-Papier, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1230
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4004182012307
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Rechnung. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 100 Originale, Recycling-Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1230
Anzahl der Blätter:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
100 Originale mit Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
GTIN:
4004182012307
selbstdurchschreibend:
Nein
Breite:
148
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A5
Flächenmasse des Papiers:
80
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Durchschläge:
0
Artikelbezeichnung:
Rechnung
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Höhe:
210
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0329* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.