Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Collegeblock Premium 1067142 DIN A4 kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/266/a010266u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/266/a010266u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/337/a012337v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111121402
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     1067142
EAN/GTIN:
     4003273566569
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Mit extra starker Rückenpappe und Ausreißhilfe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Student Premium
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen
Lineatur:
22
Grammatur:
90
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe der Vorderseite:
anthrazit metallic
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Student Premium
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 kariert, college-block liniert, notiz-buch a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 1,74*
€ 3,20*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,67*
2 Tage
2094
1
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,94*
3 Tage
46
15
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100050361
ab € 1,90*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.