Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 22
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 22
Collegeblock Premium Student A4 90g/qm 80 Blatt Lineatur 22
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1067142
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067142
EAN/GTIN:
     4003273566569
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 80 Blatt
  • Deckblatt: anthrazit-metallic
  • kariert, mit Randlinie innen
  • Spiralbindung
  • Microperforation, 4-fach-gelocht, Ausreißhilfe, extra starke Rückpappe
  • Veredeltes Deckblatt: Metallischer Effekt
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
Microperforation, Ausreißhilfe
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.5220 kg
Lineatur:
Lineatur 22
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,19*
3 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,64*
3 Tage
968
1
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,88*
1
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 3,94*
4 Tage
39
15
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100050361
ab € 1,90*
Ähnlich
Clairefontaine
22903203
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.