Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111117399 Herst.-Nr.: 5836 EAN/GTIN: 4003630013132 |
| |
|
| | |
| Soennecken Haftnotiz 75 x 75 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 75 x 75 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | neonfarben | Anzahl der Blätter: | 100 Bl./Block | Packungsmenge: | 4 Block/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,40* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,44* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 2,44* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|