Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199118319
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     111117399
EAN/GTIN:
     4003630013132
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 75 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Farbe:
neonfarben
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,33*
€ 2,59*
3 Tage
1762
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,76*
4 Tage
1914
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,51*
5 Tage
1914
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,18*
Lager 4BULW
8 Tage
1288
1
€ 5,59*
ab € 2,44*
€ 4,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SR
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.