Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199118319
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5836
EAN/GTIN:
     4003630013132
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 75 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
neonfarben
Marke:
SOENNECKEN
Maße:
75 x 75 (B x H) mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,51*
3 Tage
488
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,77*
4 Tage
2990
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,55*
6 Tage
2990
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 4,13*
Lager 1498
2990
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SR
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.