Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5836 75x75mm neonfarben 4x100Blatt 4 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-111117399
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5836
EAN/GTIN:
     4003630013132
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 75 x 75 mm (B x H) neonfarben 100 Bl./Block 4 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Maße:
75 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
neonfarben
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,52*
Lager 1682
532
1
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,55*
3 Tage
3886
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,52*
5 Tage
3283
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 4,15*
4 Tage
3886
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 4,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
1 Paar enthält 4 Stück (ab € 0,3475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SR
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.