Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Page Marker 670-5 15x50mm sortiert 5 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/503/y000503g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111100199
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5
EAN/GTIN:
     3134375317160
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Mit den Post-it® Haftstreifen Page Markern bringen Sie Struktur in Ihre Unterlagen. Die Papierstreifen sind ideal zum Schreiben von kurzen Mitteilungen wie z.B. Telefonnummern, Preisen oder Referenznummern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Page Marker
Maße:
50 x 15 mm (B x H)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % Primärfaser, elementar chlorfrei gebleicht
beschriftbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Papier
Farbe:
flieder, powerpink, neongelb, neongrün, vitalorange
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftmarker Page Marker
Weitere Suchbegriffe: Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post it haftmarker, post-it marker, haftmarker 5x 100 streifen, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Haftsignale, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Notizstreifen, Notizzettel, Pagemarker
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,84*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 2,30*
€ 3,91*
3 Tage
327
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,25*
10 Tage
131
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,29*
Lager 1375
pro Satz
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,50*
€ 5,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,94*
€ 4,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,75*
€ 4,46
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 3,59*
€ 4,27
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,42*
€ 4,07
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,33*
€ 3,96
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,56*
€ 3,05
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,512* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.