Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color A4 9417-MA42A80S maigrün 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003567
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-MA42A80S
EAN/GTIN:
     9003974422909
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Multifunktionspapier Color Intensiv DIN A4 80g/m² maigrün 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Intensiv
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
maigrün
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Color Intensiv
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 6,13*
€ 10,42*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 12,60*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,98*
€ 15,28*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 17,16*
4 Tage
32
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,74*
€ 18,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,75*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,18*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.