Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Maestro Intensive


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7024070
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417LG46A80S
EAN/GTIN:
     9003974422930
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Mondi Maestro Intensive - Hellgrün - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706, TCF
Produkt-Recycling-Inhalt
Aus Recycling-Papier
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Hellgrün
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01222* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,26*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.