Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T789440 79XXL 4.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/399/a009399f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/399/a009399f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101674210
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789440
EAN/GTIN:
     8715946529288
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T7894 ca. 4.000 Seiten gelb 34,2ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 5100 Serie, -5600 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T7894
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
gelb
Inhalt:
34,2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
€ 4,50*
ab € 39,04*
€ 49,56*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 38,92*
€ 49,59*
2 Tage
29
€ 4,15*
ab € 38,78*
€ 49,61*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 39,55*
€ 50,34*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,87*
€ 85,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 41,27*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,43*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,71*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,52*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,08*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,74*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 34,80*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,92*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 30,11*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 29,97*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 26,32*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 24,65*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 24,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 24,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.