Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101258190 Herst.-Nr.: 2145B001 EAN/GTIN: 4960999454047 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 1800, -2500, -2600, -MP 140, -190, -210, -220, -470, -MX 30 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PG-37BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 220 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 11 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,96* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,14* | € 14,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,20* | € 14,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,31* | € 14,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,82* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Milliliter (ab € 1,16546* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|