Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101253730 Herst.-Nr.: 4542B001 EAN/GTIN: 4960999670041 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 4850, -4950, -5350, -6250, -8250, iX 6550, MG 5150, -5250, -6150, -8150, MX 715, -815, -885 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-526M | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 500 Seiten | Farbe: | magenta | Inhalt: | 9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6500 Series; Pixma IX 6520; Pixma IX 6550; Pixma MG 5140; Pixma MG 5150; Pixma MG 5240; Pixma MG 5250; Pixma MG 5300 Series; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 710 Series; Pixma MX 715; Pixma MX 882; Pixma MX 885; Pixma MX 890 Series; Pixma MX 895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 10,01* | € 13,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,18* | € 13,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,26* | € 13,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,37* | € 13,66* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,66* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|