Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101245790 Herst.-Nr.: 2970B001 EAN/GTIN: 4960999617015 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA IP 2700, MP 230 Serie, -240, -250, -260, -270, -280 Serie, -480, -490 Serie, MX 320, -330, -340RFB, -350, -360, -410, -420 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PG-510BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 220 Seiten | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,15* | € 15,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 12,43* | € 16,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,61* | € 16,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,70* | € 16,37* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 14,65* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|