Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 8289B001 CL546 9ml 180Seiten c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/034/a010034a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/034/a010034a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/034/a010034b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101241792
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8289B001
EAN/GTIN:
     4960999974521
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone Originalzubehör CL-546 C/M/Y ca. 180 Seiten mehrfarbig 9ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP2850, MG2450, -2455, -2550, -2550S, -2555, -2555S, -2950, -2950S, -3050, -3051, -3052, -3053, MX495, TR4550, -4551, TS205, -305, -3150, -3151, -3350, -3351, 3352, -3355, -3450, -3451, -3452
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CL-546 C/M/Y
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 180 Seiten
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Inhalt:
9
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
integrierter Druckkopf vorhanden:
Ja
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
1
€ 4,15*
ab € 14,24*
€ 18,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 14,47*
€ 18,91*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 14,99*
€ 19,59*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 15,09*
€ 19,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,03*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 25,56*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 15,78*
Ähnlich
Canon
2970B011
ab € 41,46*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,58*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 11,39*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 18,88*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 29,16*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,60*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.