Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Rechargeable Akku AAA Micro 2er 1000mAh (Entladeschutz)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-A143
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
In diesem System vereint VARTA alle leistungsstarken Energielösungen, die für den Einsatz in digitalen und mobilen Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen.

Highlights
  • 2 AAA-Akkus mit 1000 mAh
  • Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
  • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
  • Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen
  • Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)


Weitere Informationen:
Gewicht:
34 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Grün
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
200
2
pro Stück
€ 6,29*
ab € 2,285*
€ 2,925*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,13*
12 Tage
1772
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,395*
€ 3,22*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,745*
€ 3,335*
Lager 1359
60
1
pro Blister
€ 2,90*
ab € 5,67*
€ 7,17*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,17*
€ 8,53
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,93*
€ 8,25
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,80*
€ 8,09
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,40*
€ 7,62
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,10*
€ 7,26
pro Blister
ab 5000 Blistern
€ 5,67*
€ 6,75
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 402
€ 2,835*
Zubehör
Varta
56706101404
€ 5,87*
Zubehör
Varta
56720 101 402
€ 17,42*
Zubehör
Varta
06205 301 401
€ 3,25*
Zubehör
Varta
06206 301 401
€ 4,88*
Zubehör
Varta
05703 301 404
€ 13,23*
Zubehör
Varta
5716101404
€ 10,47*
Zubehör
Varta
56716 101 404
€ 13,36*
Zubehör
Varta
56736 101 402
€ 1,40*
Zubehör
Varta
56722101401
€ 5,87*
Zubehör
Varta
56714101402
€ 3,57*
Zubehör
Varta
56703101404
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.