Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-VA-A141 Herst.-Nr.: 56706101404 EAN/GTIN: 4008496550692 |
| | |
|
| | |
| VARTA bringt mit Ready2Use eine Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können. Highlights - 4 AA-Akkus mit 2100 mAh
- Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Ready 2 Use Technologie: einsatzbereit ohne Aufladen
- Sehr geringe Selbstentladung (Entladeschutz)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 117 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Navigationsgeräte Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, navigationsgeräte akku, vorgeladene akkus aa, akku, ready, 2, use |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,73* | € 5,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,77* | € 5,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,00* | € 6,22* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,21* | € 6,52* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,27* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|