Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Recharge Accu Power, Akku vorgeladen, AAA 800mAh, 2Stk


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-A138
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703101402
EAN/GTIN:
     4008496550579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der Varta RECHARGE ACCU Power AAA mit 800 mAh Kapazität ist "Ready to Use" für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.

Highlights
  • Wiederaufladbare NiMH Micro Batterien ohne Memory-Effekt
  • Vorgeladene Batterien können in alle normalen Ni-MH Ladegeräte und für alle High-Drain Anwendungen verwendet werden
  • VARTA RECHARGE ACCU Power bietet das umfangreichste Sortiment mit den am meisten nachgefragten Kapazitäten. Perfekt für alle, die nach der besten Energielösung für jedes Gerät suchen
  • Geeignet für alle alltäglichen Standardanwendungen wie Fotoblitz, Digitalkamera, Spielzeug, Taschenlampe, GPS-System, drahtlose Maus und vieles mehr
  • Mit innovativer Ready-to-Use-Technologie: Die Akkus sind sofort einsatzbereit


Weitere Informationen:
Gewicht:
32 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
8.3 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Grün
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,78*
€ 2,23*
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,77*
€ 3,39*
11 Tage
3,084
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,43*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 2,95*
€ 3,60*
Lager 1359
80
1
pro Blister
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 4,83*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,83*
€ 5,75
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,66*
€ 5,55
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,42*
€ 5,26
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,12*
€ 4,90
pro Blister
ab 10000 Blistern
€ 3,94*
€ 4,69
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5030982
€ 2,75*
Ähnlich
Ansmann
5035332
€ 3,61*
Ähnlich
Varta
56703101111
€ 2,10*
Ähnlich
Camelion Batterien
17408203
€ 3,25*
Ähnlich
Energizer
E300626600
€ 6,11*
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/2BE
€ 2,655*
Ähnlich
Varta
5703301402
€ 2,925*
Ähnlich
Varta
56813 101 402
€ 2,27*
Ähnlich
Varta
56706101402
€ 3,57*
Ähnlich
Varta
58398101402
€ 3,25*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
€ 2,22*
Ähnlich
Varta
56722101401
€ 5,85*
Ähnlich
Varta
56703101404
€ 1,84*
Ähnlich
Panasonic
368660
€ 4,41*
Ähnlich
Panasonic
367979
€ 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.