Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC-980BK Schwarz (ca. 300 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TF-BR-V154
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980BK
EAN/GTIN:
     4977766659567
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone LC-980BK Schwarz mit einer Reichweite von ca. 300 Seiten.

Highlights
  • Tintenpatrone LC-980BK
  • Farbe: Schwarz
  • Reichweite: ca.300 Seiten
  • Original Brother Zubehör
  • Für ein brillantes Druckergebnis


Weitere Informationen:
Gewicht:
63.5 g
Höhe:
3 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
13.3 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
161
1
€ 4,15*
ab € 12,39*
€ 16,34*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 12,44*
€ 16,35*
3 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 16,37*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 12,53*
€ 16,49*
1
€ 4,50*
ab € 12,73*
€ 16,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC970M
ab € 7,54*
Ähnlich
Brother
LC970Y
ab € 7,46*
Ähnlich
Brother
LC980C
ab € 6,70*
Ähnlich
Brother
LC980M
ab € 4,86*
Ähnlich
Brother
LC980Y
ab € 5,13*
Ähnlich
Brother
LC985BK
ab € 12,43*
Ähnlich
Brother
LC985C
ab € 6,77*
Ähnlich
Brother
LC985M
ab € 6,15*
Ähnlich
Brother
LC985Y
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.