Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone LC-980C (Cyan)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone LC-980C (Cyan) Bild1
Tintenpatrone LC-980C (Cyan) Bild1
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-LC980C
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC980C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
für ca. 260 Seiten A4 bei 5% Deckung

lichtecht, umweltfreundlich, original

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

Garantierte Reichweite des Verbrauchsmaterials

Die Reichweite aller Brother Tintenpatronen wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bestätigt die von uns angegebenen Reichweiten aller Verbrauchsmaterialien.

4 separate Patronen

Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel

Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC970M
ab € 7,51*
Ähnlich
Brother
LC970Y
ab € 7,49*
Ähnlich
Brother
LC980BK
ab € 12,47*
Ähnlich
Brother
LC980M
ab € 5,21*
Ähnlich
Brother
LC980Y
ab € 5,09*
Ähnlich
Brother
LC985BK
ab € 12,44*
Ähnlich
Brother
LC985C
ab € 6,74*
Ähnlich
Brother
LC985M
ab € 6,13*
Ähnlich
Brother
LC985Y
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.