Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Interactive Display WAF Android (65'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-7984
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65WAFWLGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095981819
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Gewicht:
44500 g
Höhe:
100 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
163 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 979,74*
€ 1.029,46*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 1.031,02*
€ 1.088,62*
€ 1,93*
ab € 1.045,71*
€ 1.097,17*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,77*
€ 1.102,60*
Frei Haus
ab € 1.107,42*
€ 1.159,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,62*
€ 1.295,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,57*
€ 1.288,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,23*
€ 1.250,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,07*
€ 1.237,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,02*
€ 1.226,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.