Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY STREAM MOUSE COMFORT ergonomisch Rechtshänder, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-3753
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-8550-0
EAN/GTIN:
4025112110597
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Machen Sie sich bereit für Effizienz und Entspannung in jeder Hinsicht: Bei der CHERRY STREAM MOUSE COMFORT handelt es sich um eine ergonomische Funkmaus mit sechs flüsterleisen Tasten, die speziell für Rechtshänder konzipiert wurde. Ausgestattet mit einer gummierten Daumenauflage mit modernem Voronoi-Muster sieht sie nicht nur gut aus, sondern bietet gleichzeitig eine angenehme Haptik und fördert eine natürliche Handhaltung. Dank der störungsfreien 2,4 GHz Funktechnologie lässt sich die Maus flexibel innerhalb einer Reichweite von bis zu 10 m bedienen - ganz ohne Kabel.
Highlights
Ergonomische 6-Tastenmaus speziell für Rechtshänder
Ungestörtes Arbeiten mit flüsterleisen Maustasten
Ermüdungsfreies Arbeiten dank gummierter Daumenauflage mit modernem Voronoi-Muster
Hochwertiges Mausrad aus Metall sorgt für Langlebigkeit, angenehme Haptik und präzises Scrollen
Störungsfreie 2.4 GHz Funktechnologie mit bis zu 10 m Reichweite
Hochpräziser Sensor mit 4-stufig regelbarem dpi-Switch (bis zu 4000 dpi)
AES-128 Verschlüsselung
Integrierte Batteriestatusanzeige und bis zu 16 Monate Batterielaufzeit
Großzügige Glidepads für mühelose Navigation auf sämtlichen Oberflächen
Nano USB-Empfänger und einfache Plug und Play Inbetriebnahme
GS-Zulassung
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Weiß
... >
Lager 1359
>
Cherry
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
notebook maus bluetooth
,
bluetooth maus
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
€ 4,99*
ab € 31,64*
€ 41,43*
Lager 2218
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 32,43*
€ 42,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,54*
€ 42,47*
Lager 1359
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 33,29*
€ 43,27*
Lager 1546
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 33,21*
€ 43,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,38*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,55*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.