Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omada 4MP IR Motorized Varifocal Turret Network Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI InSight S445ZI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI InSight S445ZI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI InSight S445ZI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI InSight S445ZI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI InSight S445ZI Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     1359-40-60-3581
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     InSight S445ZI
EAN/GTIN:
     8885020623550
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Gewicht:
969 g
Höhe:
16.2 cm
Länge:
13 cm
Breite:
16.3 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 204,51*
€ 4,95*
ab € 188,07*
€ 222,07*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 189,85*
€ 223,60*
€ 3,50*
ab € 194,95*
€ 228,39*
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 277,97*
€ 323,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.