Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech M330 SILENT PLUS Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-60-3507
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-004909
EAN/GTIN:
5099206066670
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Logitech M330 SILENT PLUS Kabellose Maus
Genießen Sie mit der kabellosen Maus Logitech M330 SILENT PLUS den Klang der Stille und das gleiche Klickgefühl mit über 90 % reduzierten Klickgeräuschen. Aus hochwertigem Material und einem gummierten Scrollrad gefertigt, sorgt die M330 für leises Gleiten und Scrollen. Das komfortable Design verfügt über weiche Gummi-Griffflächen, die speziell für Ihre rechte Hand entwickelt wurden. Die kabellose, batteriebetriebene Computermaus ist einfach, zuverlässig und stark, mit einer langen Batterielaufzeit von 24 Monaten (2). Die Maus ist mit einem Nano-USB-Empfänger und Logitech Advanced Optical Tracking ausgestattet. Sie können sofort loslegen, da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist.
Produktdetails:
Abmessungen: 105,4 x 67,9 x 38,4 mm
Gewicht (mit Batterien): 91 g
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m
Sensor: Advanced Optical Tracking
DPI (Min/Max): 1000±
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: Gummi, 2D, mechanisch
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Zertifiziertes Arbeiten mit Chromebook(4)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+
(1) Schallpegelvergleich zwischen Logitech M330 und Logitech M170. Linksklick-Geräuschpegel in dBA, gemessen von einem unabhängigen Labor, auf eine Entfernung von 1 m.
(2) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.
(3) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs-, Umgebungs- und Computerbedingungen.
(4) Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung Funktioniert mit Chromebook sind Marken von Google LLC.
(5) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Gewicht:
124 g
Höhe:
5.4 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
12.1 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
tastatur mit maus kabellos
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
1
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 16,89*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,99*
€ 16,97*
Lager 854
1 Tag
472
1
€ 7,50*
ab € 13,08*
€ 17,02*
Lager 1410
1
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 17,35*
Lager 1359
1 Tag
21
1
€ 2,90*
ab € 14,38*
€ 18,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001088
€ 60,59*
Zubehör
Logitech Harmony Elite Remote Control, Hub & App Fernbedienung Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech
915-000257
€ 337,55*
Zubehör
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech
915-000240
€ 139,65*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,75*
Zubehör
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech
910-004910
€ 23,93*
Zubehör
Logitech M330 SILENT PLUS
Logitech
910-004911
€ 24,51*
Zubehör
Logitech M705 Maus
Logitech
910-001949
€ 29,79*
Zubehör
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004791
€ 39,20*
Zubehör
Logitech Professional Presenter R700
Logitech
910-003506
€ 143,99*
Zubehör
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Logitech
910-004861
€ 86,83*
Zubehör
RS PRO LR6 AA-Batterien, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
€ 0,80084*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.