Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
LED Spot
>
Artikel
Logitech Spotlight Funk-Presenter Bluetooth/RF Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-58333
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-004861
EAN/GTIN:
05099206070011
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Presenter
MEET SPOTLIGHT
Dieser Presenter setzt neue Maßstäbe. Dank einer Kombination aus minimalistischem Design und fortschrittlichen Funktionen ist er ebenso benutzerfreundlich wie vorzeigbar.
ZEIGEN
Hervorheben wie nie zuvor mit dem fortschrittlichen Zeigersystem von Spotlight1. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus, um bestimmte Bereiche in Hochauflösung hervorzuheben oder zu vergrößern.
ABSPIELEN
Verwenden Sie den Cursor auf dem Bildschirm, um Videos abzuspielen und zu pausieren, Links zu öffnen und mit einer Vielzahl an Inhalten zu interagieren. Sie müssen nicht mehr die Präsentation unterbrechen, um eine Maus zu bedienen oder an ein Notebook zu gehen.
ZUVERLÄSSIG
Spotlight stellt über den USB-Empfänger oder über Bluetooth® sofort eine Verbindung her. Der Presenter funktioniert auf den meisten Plattformen per Plug&Play und ist mit allen gängigen Präsentations-Apps kompatibel. Außerdem ist er wiederaufladbar und verfügt über eine Reichweite von 30 m (100 Fuß).
TIMEN
Perfektes Zeitmanagement von der ersten bis zur letzten Folie. Setzen Sie in der App Timing-Meilensteine und lösen Sie damit Vibrationsalarme direkt in Ihrer Hand aus.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
92 mm
Volumen Hauptkarton
2634000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060700110
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
85 mAh
Ladezeit
60 min
Batterielebensdauer
3 Monat( e)
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.2 mm
Tiefe des Empfängers
6.8 mm
Höhe des Empfängers
40.4 mm
Empfängergewicht
3.3 g
Breite
28.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
131.3 mm
Gewicht
49.2 g
Ladekabellänge
0.14 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Präsentierfunktionen
Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Batteriestandsanzeige
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Zertifizierung
C-Tick, VCCI
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, RoHS
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.3 Wh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungsvolumen
492800 cm³
Paketgewicht
199 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Präsentations-Fernsteuerung
,
Wireless Presenter
,
presenter logitech
,
led spot
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 86,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech 910-002731 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-002731
€ 20,87*
Zubehör
Logitech C922 Pro Stream Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001088
€ 62,29*
Zubehör
Logitech G 941-000124 Gaming-Controller Aluminium, Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Logitech
941-000124
€ 199,08*
Zubehör
Logitech Harmony Elite Remote Control, Hub & App Fernbedienung Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Berührungsbildschrim
Logitech
915-000257
€ 338,32*
Zubehör
Logitech Harmony® Companion Fernbedienung IR drahtlos/WLAN Audio, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet Drucktasten
Logitech
915-000240
€ 136,67*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,41*
Zubehör
Logitech M330 Silent Plus Maus Büro rechts RF Wireless Mechanisch 1000 DPI
Logitech
910-004909
€ 16,61*
Zubehör
Logitech M705 Maus
Logitech
910-001949
€ 29,98*
Zubehör
Logitech M720 Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004791
€ 38,65*
Zubehör
Logitech Professional Presenter R700
Logitech
910-003506
€ 146,06*
Zubehör
Mouse Logitech M235 Wireless silber (910-002201)
Logitech
910-002201
€ 14,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.