Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Professional Presenter R700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech Professional Presenter R700 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48443
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003506
EAN/GTIN:
     05099206040861
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Logitech Professional Presenter R700 - Präsentations-Fernsteuerung - HF
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Sonstige Funktionen
Display
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
5
Laser pointer Farbe
Rot
Ein-/Ausschalter
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Wireless-Technologien
RF
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
170 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002731
€ 20,87*
Zubehör
Logitech
960-001088
€ 62,29*
Zubehör
Logitech
941-000124
€ 199,08*
Zubehör
Logitech
915-000257
€ 338,32*
Zubehör
Logitech
915-000240
€ 136,67*
Zubehör
Logitech
910-004878
€ 13,41*
Zubehör
Logitech
910-004909
€ 16,61*
Zubehör
Logitech
910-001949
€ 29,98*
Zubehör
Logitech
910-004791
€ 38,65*
Zubehör
Logitech
910-004861
€ 86,67*
Zubehör
Logitech
910-002201
€ 14,50*
Zubehör
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.